Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteadapter S2, 80A, DIREKTA AWG4 25 mm2 150mm 150° Länge 260mm, Breite 54mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteadapter S2, 80A, DIREKTA AWG4 25 mm2 150mm 150° Länge 260mm, Breite 54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US12616MT10

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869514017

Sonepar Artikelnummer

120588101

Hersteller Artikelnummer

8US12616MT10

Hersteller Typ

8US1261-6MT10

Hersteller Artikel Nr.:

8US12616MT10

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

80 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

55 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.515 kg

    Geräteadapter S2, 80A

    Der Geräteadapter S2, 80A, ist ein platzsparendes und sicheres System zum Anschluss von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • Länge: 260mm
    • Breite: 54mm
    • Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
    • Schienenabstand: 60mm
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für diverse Einsatzmöglichkeiten
    • Anpassbar an Stromstärken bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise sorgt für eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung.
    • Einfache Montage und Zeitersparnis durch Schnellmontage-Kontaktierung.
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
    • Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie