Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteadapter S2, 80A, kurz AWG4 25 mm2 150mm 150° Länge 200mm, Breite 54mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteadapter S2, 80A, kurz AWG4 25 mm2 150mm 150° Länge 200mm, Breite 54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US12615MS13

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869514031

Sonepar Artikelnummer

120588100

Hersteller Artikelnummer

8US12615MS13

Hersteller Typ

8US1261-5MS13

Hersteller Artikel Nr.:

8US12615MS13

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

80 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

55 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.498 kg

    Geräteadapter S2

    Der Geräteadapter S2 mit einer Stromstärke von 80A ist ideal für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 80A
    • Querschnitt: AWG4 25 mm2
    • Länge: 200mm
    • Breite: 54mm
    • Schienenabstand: 60 mm
    • Maximale Stromstärke: bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung.
    • Weltweite Zulassung für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau.
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie