Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteadapter S2, 80A, WENDEAB AWG4 25 mm2 150mm 150° Länge 260mm, Breite 118mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteadapter S2, 80A, WENDEAB AWG4 25 mm2 150mm 150° Länge 260mm, Breite 118mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US12116MT10

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Breite des Adapters - 117 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869514024

Sonepar Artikelnummer

120594520

Hersteller Artikelnummer

8US12116MT10

Hersteller Typ

8US1211-6MT10

Hersteller Artikel Nr.:

8US12116MT10

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

80 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

117 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.011 kg

    Geräteadapter S2

    Der Geräteadapter S2 ermöglicht eine platzsparende und übersichtliche Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 80A
    • Artikeltyp: WENDEAB AWG4
    • Kabellänge: 260mm
    • Breite: 118mm
    • Schienenabstand: 60mm
    • Kompatibel mit: Sammelschienensystem 8US
    • Montagemethode: Auf Längsholmen
    • Stromstärkenanpassung: Bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
    • Weltweite Zulassung für umfassende Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie