SIEMENS - Geräteschutzschalter 1-polig mit Hilfsschalter Schließer Charakteristik F1, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY17162
Auslösecharakteristik - F
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547732
Sonepar Artikelnummer
120747180
Hersteller Artikelnummer
5SY17162
Hersteller Typ
5SY1716-2
Hersteller Artikel Nr.:
5SY17162
Auslösecharakteristik:
F
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.123 kg
- Typ: 1-polig mit Hilfsschalter
- Charakteristik: F1
- Nennstrom: 16A
- Spannung: AC 230V und DC 60V
- Frequenz: 50/60Hz
- Icn: 3kA AC
- Norm: nach IEC 60934
- Schutz vor Überlastung und Kurzschluss auf effziente Weise.
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank kompakter Bauweise.
- Verbessert die Sicherheit und Langlebigkeit elektrischer Geräte.
- Hohe Zuverlässigkeit bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen.
Geraeteschutzschalter1polig mit Hilfsschalter Schliesser Charakteristik F1 16A AC 230V 50/60Hz DC 60V Icn 3kA AC nach IEC 60934
Der Geraeteschutzschalter bietet zuverlässigen Schutz für elektrische Geräte bei einer Stromstärke von 16A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


