SIEMENS - Geräteschutzschalter 1-polig mit Hilfsschalter Schließer Charakteristik F2, 0,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY17054
Auslösecharakteristik - F
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547749
Sonepar Artikelnummer
120747181
Hersteller Artikelnummer
5SY17054
Hersteller Typ
5SY1705-4
Hersteller Artikel Nr.:
5SY17054
Auslösecharakteristik:
F
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
0.5 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.107 kg
- Typ: 1-poliger Geraeteschutzschalter
- Hilfsschalter: Schliesser
- Charakteristik: F2
- Nennstrom: 0,5A
- Alternating current: AC 230V, 50/60Hz
- Direct current: DC 60V
- Short-circuit protection: Icn 3kA AC
- Norm: IEC 60934
- Schützt elektrische Geräte vor Überstrom, was deren Lebensdauer verlängert.
- Einfacher Einbau und Wartung.
- Hohe Sicherheit durch effektiven Kurzschlussschutz.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen elektrischen Systemen.
Geraeteschutzschalter1polig mit Hilfsschalter Schliesser Charakteristik F2 0,5A AC 230V 50/60Hz DC 60V Icn 3kA AC nach IEC 60934
Der Geraeteschutzschalter bietet zuverlässigen Überstromschutz für elektrische Geräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


