SIEMENS - Geräteschutzschalter 1-polig mit Hilfsschalter Schließer Charakteristik F2, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY17164
Auslösecharakteristik - F
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547817
Sonepar Artikelnummer
120747188
Hersteller Artikelnummer
5SY17164
Hersteller Typ
5SY1716-4
Hersteller Artikel Nr.:
5SY17164
Auslösecharakteristik:
F
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.121 kg
- Charakteristik: F2
- Nennstrom: 16A
- Wechselstromspannung: AC 230V
- Frequenz: 50/60Hz
- Gleichstromspannung: DC 60V
- kurzzeitiger Überstrom (Icn): 3kA AC
- Konformität: nach IEC 60934
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für elektrische Geräte.
- Einfacher Einbau mit kompaktem Design.
- Vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Stromversorgungen.
- Langlebigkeit und geringerer Wartungsaufwand.
Geraeteschutzschalter1polig mit Hilfsschalter Schliesser
Dieser Geräteschutzschalter bietet sicheren Überlast- und Kurzschlussschutz für elektrische Geräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


