SIEMENS - Geräteschutzschalter 1-polig mit Hilfsschalter Schließer Charakteristik F2, 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY17024
Auslösecharakteristik - F
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547763
Sonepar Artikelnummer
120747183
Hersteller Artikelnummer
5SY17024
Hersteller Typ
5SY1702-4
Hersteller Artikel Nr.:
5SY17024
Auslösecharakteristik:
F
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
2 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.119 kg
- Typ: 1-polig mit Hilfsschalter
- Charakteristik: Schliesser
- Nennstrom: 2A
- Spannung: AC 230V / DC 60V
- Icn: 3kA AC
- Norm: IEC 60934
- Schutz gegen Überlastungen und Kurzschlüsse für mehr Sicherheit.
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank kompakter Bauweise.
- Zuverlässige Leistung bei unterschiedlichen Frequenzen (50/60Hz).
Geraeteschutzschalter
Der Geraeteschutzschalter bietet effektiven Schutz für elektrische Geräte bei einem maximalen Strom von 2A AC 230V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


