SIEMENS - Geräteschutzschalter 1-polig mit Hilfsschalter Schließer Charakteristik F2, 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY17044
Auslösecharakteristik - F
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547770
Sonepar Artikelnummer
120747184
Hersteller Artikelnummer
5SY17044
Hersteller Typ
5SY1704-4
Hersteller Artikel Nr.:
5SY17044
Auslösecharakteristik:
F
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
4 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.112 kg
- 1-polig mit Hilfsschalter
- Charakteristik: F2
- Nennstrom: 4A
- Spannung: AC 230V, 50/60Hz und DC 60V
- Kurzschlussauslösestrom: Icn 3kA AC
- Konformität: IEC 60934
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Geräteschutz
- Flexibilität durch Einsatzmöglichkeiten bei verschiedenen Spannungen und Frequenzen
- Einfachere Wartung durch integrierten Hilfsschalter
- Hohe Belastbarkeit dank Kurzschlussschutz
Geraeteschutzschalter1polig mit Hilfsschalter Schliesser Charakteristik F2 4A AC 230V 50/60Hz DC 60V Icn 3kA AC nach IEC 60934
Dieser Gerätsschutzschalter bietet zuverlässigen Schutz für elektrische Geräte mit einem Hilfsschalter und ist für den Einsatz unter verschiedenen Frequenzen und Spannungen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


