SIEMENS - Geräteschutzschalter 1-polig mit Hilfsschalter Schließer Charakteristik F2, 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY17064
Auslösecharakteristik - F
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547787
Sonepar Artikelnummer
120747185
Hersteller Artikelnummer
5SY17064
Hersteller Typ
5SY1706-4
Hersteller Artikel Nr.:
5SY17064
Auslösecharakteristik:
F
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.111 kg
- Charakteristik: F2
- Nennstrom: 6A
- Spannungsbereich: AC 230V 50/60Hz, DC 60V
- Kurzschlussauslöse-Strom: Icn 3kA
- Äquivalent nach: IEC 60934
- Sicherer Schutz für elektronische Geräte vor Überlast und Kurzschluss.
- Hohe Zuverlässigkeit und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank Dual-Stromversorgung.
- Einhaltung internationaler Normen für zusätzliche Sicherheit.
Geraeteschutzschalter1polig mit Hilfsschalter Schliesser
Der Geraeteschutzschalter dient zum Schutz elektrischer Geräte und Systeme in AC- und DC-Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


