SIEMENS - Geräteschutzschalter elektronisch, 2A, DC 24V, 1 Hilfsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SK91021
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Breite in Teilungseinheiten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869569789
Sonepar Artikelnummer
120945005
Hersteller Artikelnummer
5SK91021
Hersteller Typ
5SK9102-1
Hersteller Artikel Nr.:
5SK91021
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
56 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
0.001 kV
Spannungsart:
DC
Frequenz:
0 Hz
Verlustleistung:
0.9 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 4 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.044 kg
- Nennstrom: 2A
- Betriebsspannung: DC 24V
- Typ: Elektronisch
- Integrierter Hilfschalter
- Effektiver Schutz vor Überlastung und Kurzschluss
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Langanhaltende Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Erhöhte Lebensdauer der angeschlossenen Geräte
Geräteschutzschalter elektronisch, 2A, DC 24V 1 Hilfschalter
Der Geräteschutzschalter bietet einen zuverlässigen Schutz für elektrotechnische Geräte mit einer Nennstromstärke von 2A bei Gleichstrom von 24V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


