Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteträger, 1-polig 18x 160mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteträger, 1-polig 18x 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US16205AK02

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Breite des Adapters - 18 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869526430

Sonepar Artikelnummer

120594531

Hersteller Artikelnummer

8US16205AK02

Hersteller Typ

8US1620-5AK02

Hersteller Artikel Nr.:

8US16205AK02

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

18 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.038 kg

    Geräteträger, 1-polig 18x 160mm Sammelschienensystem 8US

    Das Siemens Sammelschienensystem 8US ermöglicht den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern auf eine sichere, platzsparende und übersichtliche Weise.

    Technische Details:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Schnellmontage-Kontaktierung sorgt für wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Platzsparende Modulbauweise optimiert den Installationsverteilerbau
    • Übersichtliche Anordnung der Schutzgeräte verbessert die Zugänglichkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie