SIEMENS - Geräteträger, 45x 200mm lang für 60mm-SammelschieneN-System, Distanzstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12505AS10
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209841963
Sonepar Artikelnummer
120592952
Hersteller Artikelnummer
8US12505AS10
Hersteller Typ
8US1250-5AS10
Hersteller Artikel Nr.:
8US12505AS10
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.244 kg
- Länge: 200mm
- Distanzstück und 2 Verbindungselemente beiliegend
- Montage auf Längsholmen mit 60mm Schienenabstand
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter
- Verwendbar für Stromstärken bis 1.600 A
- Weltweite Zulassung für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
Geräteträger, 45x 200mm lang für 60mm-Sammelschienensystem
Der Geräteträger dient zur sicheren und platzsparenden Montage von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern innerhalb des 60mm-Sammelschienensystems.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


