SIEMENS - Geräteträger, 45x 260mm lang für 60mm-SammelschieneN-System, Distanzstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12505AT10
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209835313
Sonepar Artikelnummer
120588098
Hersteller Artikelnummer
8US12505AT10
Hersteller Typ
8US1250-5AT10
Hersteller Artikel Nr.:
8US12505AT10
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.264 kg
- Distanzstück beiliegend
- 2 Verbindungselemente beiliegend
- Montage auf Längsholmen
- Schienenabstand von 60 mm
- Geeignet für eine große Bandbreite an Sammelschienen bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
Geräteträger, 45x 260mm lang für 60mm-Sammelschienensystem
Der Siemens Geräteträger ermöglicht eine sichere und platzsparende Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


