Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteverbinder für Sicherheitsschaltgeräte 3SK2, 22,5 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteverbinder für Sicherheitsschaltgeräte 3SK2, 22,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3ZY12122GA00

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209917903

Sonepar Artikelnummer

120587106

Hersteller Artikelnummer

3ZY12122GA00

Hersteller Typ

3ZY1212-2GA00

Hersteller Artikel Nr.:

3ZY12122GA00

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.026 kg

    Geräteverbinder für Sicherheitsschaltgerät 3SK2

    Dieser Geräteverbinder ermöglicht die elektrische Verbindung von SIRIUS-Geräten im industriellen Hutschienengehäuse SIRIUS Relais.

    Technische Details:

    • Breite: 22,5 mm
    • Für Sicherheitsschaltgerät 3SK2
    • Kompatibel mit SIRIUS-Geräten

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Installation durch standardisierte Hutschienengehäuse
    • Ein Programm für alle Fälle, was Flexibilität bietet

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie