Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteverbinder ohne Funktion, 22,5 mm, zur Höhenanpassung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteverbinder ohne Funktion, 22,5 mm, zur Höhenanpassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3ZY12102AA00

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209916128

Sonepar Artikelnummer

120587100

Hersteller Artikelnummer

3ZY12102AA00

Hersteller Typ

3ZY1210-2AA00

Hersteller Artikel Nr.:

3ZY12102AA00

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

    Geräteverbinder zur Höhenanpassung Breite 22,5 mm

    Dieser Geräteverbinder dient zur Verbindung von SIRIUS-Geräten im industriellen Hutschienengehäuse und bietet eine flexible Lösung für verschiedene Anwendungen.

    Technische Details:

    • Breite: 22,5 mm
    • Verbindung: SIRIUS-Geräte
    • Anwendung: Industrielles Hutschienengehäuse

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität: Ein Programm für alle Fälle.
    • Erleichtert die Höhenanpassung im System.
    • Optimale Nutzung des verfügbaren Platzes.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie