Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteverbinder-Set für Sicherheitsschaltgeräte 3SK2, 45 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteverbinder-Set für Sicherheitsschaltgeräte 3SK2, 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3ZY12124GA01

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.046 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209935808

Sonepar Artikelnummer

120587107

Hersteller Artikelnummer

3ZY12124GA01

Hersteller Typ

3ZY1212-4GA01

Hersteller Artikel Nr.:

3ZY12124GA01

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.046 kg

    Geräteverbinder Set für Sicherheitsschaltgerät 3SK2

    Das Geräteverbinder Set ermöglicht die elektrische Verbindung von SIRIUS-Geräten in einem industriellen Hutschienengehäuse.

    Technische Details:

    • Breite: 45 mm
    • Kompatibel mit SIRIUS Relais
    • Für Sicherheitsschaltgerät 3SK2
    • Industrielles Hutschienengehäuse

    Kunden Vorteile:

    • Ein Programm für alle Fälle
    • Ermöglicht einfache und sichere elektrische Verbindungen
    • Erhöht die Flexibilität in der Systemintegration
    • Robuste Bauweise für langlebigen Einsatz in industriellen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie