SIEMENS - Geräteverbinder Typ 1, 7-polig, 22,5 mm, für Sicherheitsschaltgerät 3SK1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ZY12122BA00
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913417
Sonepar Artikelnummer
120575596
Hersteller Artikelnummer
3ZY12122BA00
Hersteller Typ
3ZY1212-2BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3ZY12122BA00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.025 kg
- Breite: 22,5 mm
- Kompatibilität: SIRIUS-Geräte
- Anwendung: Industrielles Hutschienengehäuse
- Typ: Sicherheitsschaltgerät
- Ein Programm für alle Fälle, das vielseitige Anwendungen unterstützt.
- Einfache Installation und Wartung durch standardisierte Abmessungen.
- Zuverlässige Verbindung für eine erhöhte Sicherheit in industriellen Anwendungen.
Geräteverbinder für Sicherheitsschaltgerät 3SK1
Der Geräteverbinder ermöglicht die elektrische Verbindung von SIRIUS-Geräten im industriellen Hutschienengehäuse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


