Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteverbinder zur Signaldurchschleifung, 22,5 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteverbinder zur Signaldurchschleifung, 22,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3ZY12122AB00

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.023 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209916111

Sonepar Artikelnummer

120587103

Hersteller Artikelnummer

3ZY12122AB00

Hersteller Typ

3ZY1212-2AB00

Hersteller Artikel Nr.:

3ZY12122AB00

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.023 kg

    Geräteverbinder zur Signaldurchschleifung

    Dieser Geräteverbinder ermöglicht die elektrische Verbindung von SIRIUS-Geräten und gewährleistet eine effiziente Signaldurchschleifung.

    Technische Details:

    • Breite: 22,5 mm
    • Kompatibel mit SIRIUS-Geräten
    • Geeignet für den Einsatz im Hutschienengehäuse

    Kunden Vorteile:

    • Vereinheitlichung durch ein Programm für alle Fälle
    • Einfache Montage und flexible Einsatzmöglichkeiten
    • Erhöhte Zuverlässigkeit der elektrischen Verbindungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie