Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Getrennter Betätiger mit Querbefestigung für Positionsschalter mit Zuhaltung ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Getrennter Betätiger mit Querbefestigung für Positionsschalter mit Zuhaltung ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AW43

  • Ausführung - Betätiger mit horizontaler Befestigung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209935785

Sonepar Artikelnummer

121119984

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AW43

Hersteller Typ

3SE5000-0AW43

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AW43

Ausführung:

Betätiger mit horizontaler Befestigung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.060 kg

    Getrennter Betätiger mit Querbefestigung

    Betätiger SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • 3SE5312../3SE5322.. und ASI 3SF13...
    • Positionsschalter mit getrenntem Betätiger 3SE51/52 und ASI 3SF11../3SF12..
    • Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik benötigt eine geringe Stromaufnahme
    • Verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Kundenvorteile:

    • Vielfalt von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
    • Schnellanschlusstechnik reduziert Anschlusszeiten erheblich
    • Zubehör verfügbar je nach Ausführung, einschließlich Antriebsköpfe und Stecker

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie