Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - getrennter Betätiger, Radiusbetätiger links für POS. 3SE5312../3SE5322..

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - getrennter Betätiger, Radiusbetätiger links für POS. 3SE5312../3SE5322..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AV04

  • Ausführung - Radiusbetätiger links

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209691056

Sonepar Artikelnummer

120226773

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AV04

Hersteller Typ

3SE5000-0AV04

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AV04

Ausführung:

Radiusbetätiger links

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.080 kg

    Getrennter Betätiger, Radiusbetätiger links

    Der Getrennter Betätiger ist für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen konzipiert und bietet modulare Lösungen für verschiedene Anwendungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau ermöglicht Vielzahl von Varianten
    • Stecker- und Rollenvarianten für industrielle Anforderungen
    • LEDs zur Statusanzeige des Gerätes
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduktion der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
    • Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall, Kompaktbauform
    • Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzbedingungen
    • Erhebliche Zeitersparnis bei der Installation durch Schnellanschlusstechnik
    • Hohe Sicherheitsstandards erhöhen den Schutz von Mensch und Maschine
    • Vielseitige Zubehörmöglichkeiten zur Optimierung der Anwendung
    • Intuitive Statusanzeige verbessert die Wartung und Fehlerdiagnose

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie