Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - getrennter Betätiger, Radiusbetätiger rechts für POS. 3SE5312../3SE5322..

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - getrennter Betätiger, Radiusbetätiger rechts für POS. 3SE5312../3SE5322..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AV06

  • Ausführung - Radiusbetätiger rechts

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.083 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209691629

Sonepar Artikelnummer

120226775

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AV06

Hersteller Typ

3SE5000-0AV06

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AV06

Ausführung:

Radiusbetätiger rechts

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.083 kg

    Getrennter Betätiger, Radiusbetätiger rechts

    Der Getrennter Betätiger dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Positionsschaltern 3SE5312/3SE5322 und ASi 3SF13 sowie 3SE51/3SE52 und ASi 3SF11/3SF12.
    • Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten.
    • Hohe Varianz der Stecker- und Rollen für industrielle Anwendungen.
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus.
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten.
    • Schaltpunkte und Befestigung gemäß EN 50047 und EN 50041.
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL).
    • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3.
    • Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik.
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform.
    • Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker.
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1).

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten zur Positions- und Lageerfassung.
    • Kurzere Montage- und Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik.
    • Hohe Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Anforderungen.
    • Reduzierte Gesamtbetriebskosten durch modulare und wirtschaftliche Lösungen.
    • Steigerung der Betriebssicherheit durch die Erfüllung hoher Sicherheitsstandards.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie