SIEMENS - getrennter Betätiger, Universalradius-Betätiger HEAVY DUTY Ausfüh...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AV07
Ausführung - Universalbetätiger
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209789043
Sonepar Artikelnummer
120227977
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AV07
Hersteller Typ
3SE5000-0AV07
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AV07
Ausführung:
Universalbetätiger
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.125 kg
- Länge: 77 mm
- Vertikal und horizontal einstellbar
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5 für zahlreiche Varianten
- LEDs zur Statusanzeige
- Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform
- Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Vielfalt an Varianten bei geringer Lagerhaltung
- Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Höhe Verfügbarkeit dank robuste Bauweise
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Gehäusegrößen
- Optimierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Umfassendes Zubehör je nach Ausführung verfügbar
Getrennter Betätiger, Universal-Radius-Betätiger HEAVY DUTY
Der Betätiger dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


