SIEMENS - getrennter Betätiger, Universalradius-Betätiger HEAVY DUTY Ausfüh...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AV071AK2
Ausführung - Universalbetätiger
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209789050
Sonepar Artikelnummer
120584065
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AV071AK2
Hersteller Typ
3SE5000-0AV07-1AK2
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AV071AK2
Ausführung:
Universalbetätiger
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg
- Ausführung vertikal und horizontal einstellbar
- Länge = 67 mm
- Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Große Flexibilität durch viele Varianten und Standard-Lagertypen
- Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Erfüllt fortgeschrittene Sicherheitsanforderungen
- Transparente Statusanzeigen durch LEDs
- Vielfältiges Zubehörangebot für spezifische Anforderungen
- Optimale Anpassungsfähigkeit an verschiedene industrielle Anwendungen
Getrennter Betätiger, Universal-Radius-Betätiger HEAVY DUTY
Der Betätiger ist für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen konzipiert und bietet eine hohe Variabilität in der Anwendung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


