SIEMENS - getrennter Betätiger, Universalradiusbetätiger für POS. 3SE5312../3SE5322..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AV05
Ausführung - Universalbetätiger
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209691100
Sonepar Artikelnummer
120226774
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AV05
Hersteller Typ
3SE5000-0AV05
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AV05
Ausführung:
Universalbetätiger
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.075 kg
- Modularer Aufbau: Vielzahl von Varianten bei geringer Lagertypenanzahl.
- Stecker- und Rollenvielfalt: Erfüllt nahezu alle industriellen Anforderungen.
- LED-Statusanzeige: Zeigt den aktuellen Status des Geräts an.
- Schnellanschlusstechnik: Reduziert Anschlusszeiten erheblich.
- Schaltpunkte und Befestigung: Entsprechend EN 50047 und EN 50041.
- Weltweite Zulassung: IEC, UL.
- Sicherheitsanforderungen: Erfüllung nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration.
- Integrierte ASIsafe-Elektronik: Geringe Stromaufnahme.
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform.
- Zubehör: Antriebsköpfe, Stecker und weiteres Montage-/Anschlusszubehör je nach Ausführung.
- Ermöglicht flexible Anpassungen an verschiedene Anwendungen und Anforderungen.
- Verbessert die Effizienz durch reduzierte Anschlusszeiten und einfache Integration.
- Erhöht die Sicherheit durch die Erfüllung höchster Sicherheitsstandards.
- Stellt die Betriebsbereitschaft durch die klare LED-Statusanzeige sicher.
- Vermindert den Energieverbrauch durch die innovative Elektronik.
Getrennter Betätiger, Universal-Radius-Betätiger
Positionsschalter mit Zuhaltung zur präzisen Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


