Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Getrennter Betätiger, Universalradiusbetätiger für POSITIONSSCHALTE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Getrennter Betätiger, Universalradiusbetätiger für POSITIONSSCHALTE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SX3228

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209398498

Sonepar Artikelnummer

120226157

Hersteller Artikelnummer

3SX3228

Hersteller Typ

3SX3228

Hersteller Artikel Nr.:

3SX3228

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

    Getrennter Betätiger Universal-Radiusbetätiger

    Der Getrennte Betätiger Universal-Radiusbetätiger ist für Positionsschalter mit getrenntem Betätiger 3SE2243 und 3SE2257 konzipiert und ermöglicht eine einfache und effiziente Anwendung.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit 3SE2243 und 3SE2257.
    • Teil des SIRIUS Systembaukastens.
    • Geeignet für verschiedene Installationsumgebungen.

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und anzupassen.
    • Effiziente Nutzung reduziert den Wartungsaufwand.
    • Immer aktuell mit den neuesten Funktionen des SIRIUS Systems.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie