SIEMENS - Glühlampe, 5W, Sockel BA15d, 115V, Zubehör für Signalsäulen 8WD4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD43481XX
Sockel - BA15d
Lampenform - Linsen-Form
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85392192
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209358317
Sonepar Artikelnummer
120231478
Hersteller Artikelnummer
8WD43481XX
Hersteller Typ
8WD4348-1XX
Hersteller Artikel Nr.:
8WD43481XX
Sockel:
BA15d
Lampenform:
Linsen-Form
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.008 kg
- Typ: Glühlampe
- Spannung: AC 115 V
- Leistung: 5 W
- Sockeltyp: BA15d
- Durchmesser: 50 mm + 70 mm
- Verpackungseinheit: 10 Stück
- Ermöglicht eine einfache Integration in Signalsäulen SIRIUS 8WD.
- Modulares Design, das an unterschiedliche Betriebsanforderungen angepasst werden kann.
- Hohe Kommunikationsfähigkeit für verbesserte Funktionalität.
- Modernes Design, das sich nahtlos in bestehende Systeme einfügt.
Glühlampe, AC 115 V, 5 W, Sockel BA15d
Diese Glühlampe ist ein Zubehörteil für Signalsäulen und bietet eine modulare und kommunikationsfähige Lösung mit modernem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


