SIEMENS - Glühlampe, 5W, Sockel BA15d, 230V, Zubehör für Signalsäulen 8WD4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD43581XX
Sockel - BA15d
Lampenform - Linsen-Form
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85392192
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209267121
Sonepar Artikelnummer
120230726
Hersteller Artikelnummer
8WD43581XX
Hersteller Typ
8WD4358-1XX
Hersteller Artikel Nr.:
8WD43581XX
Sockel:
BA15d
Lampenform:
Linsen-Form
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.008 kg
- Spannung: AC 230 V
- Leistung: 5 W
- Sockel: BA15d
- Durchmesser: 50 mm + 70 mm
- Verpackungseinheit: 10 Stück
- Modulares Design ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
- Kommunkationsfähig für effiziente Signalübertragung.
- Attraktives modernes Design verbessert die Ästhetik.
Glüh lampe
Die Glühlampe mit AC 230 V und 5 W dient als Zubehör für Signalsäulen und bietet modernes Design in modularer sowie kommunikationsfähiger Form.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


