SIEMENS - Glühlampe, 5W, Sockel BA15d, 24V, Zubehör für Signalsäulen 8WD4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD43281XX
Sockel - BA15d
Lampenform - Linsen-Form
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85392198
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209267114
Sonepar Artikelnummer
120230725
Hersteller Artikelnummer
8WD43281XX
Hersteller Typ
8WD4328-1XX
Hersteller Artikel Nr.:
8WD43281XX
Sockel:
BA15d
Lampenform:
Linsen-Form
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.007 kg
- Spannung: AC/DC 24 V
- Leistung: 5 W
- Sockel: BA15d
- Durchmesser: 50 mm + 70 mm
- Verpackungseinheit: 10 Stück
- Modulares Design für flexible Anpassungen in der Signaltechnik
- Kommunikationsfähigkeit für erweiterte Funktionen
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit in verschiedenen Anwendungen
- Einfacher Austausch durch den Standard-Sockel BA15d
Glühlampe, AC/DC 24 V, 5 W, Sockel BA15d
Diese Glühlampe ist für den Einsatz in Signalsäulen konzipiert und bietet eine zuverlässige Beleuchtung mit einem modernen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


