Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Glühlampe, klar, Bemessungsspannung AC/DC12V, 1,0W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Glühlampe, klar, Bemessungsspannung AC/DC12V, 1,0W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB29081AB

  • Fassung - Wedge Base W 2x4,6d

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028739

Sonepar Artikelnummer

120224016

Hersteller Artikelnummer

3SB29081AB

Hersteller Typ

3SB2908-1AB

Hersteller Artikel Nr.:

3SB29081AB

Fassung:

Wedge Base W 2x4,6d

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

    Glühlampe

    Die Glühlampe bietet eine Bemessungsspannung von AC/DC 12 V und eine Leistung von 1,0 W, ideal für verschiedene Beleuchtungsanwendungen.

    Technische Details:

    • Bemessungsspannung: AC/DC 12 V
    • Wattage: 1,0 W
    • Basis: Wedge-Base W2 X 4,6 d
    • Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme durch die standardisierte Wedge-Basis.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für ständige Beleuchtung.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen und Geräten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie