Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Glühlampe, klar, Bemessungsspannung AC/DC60V, 1,0W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Glühlampe, klar, Bemessungsspannung AC/DC60V, 1,0W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB29081AF

  • Fassung - Wedge Base W 2x4,6d

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 60 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028777

Sonepar Artikelnummer

120224268

Hersteller Artikelnummer

3SB29081AF

Hersteller Typ

3SB2908-1AF

Hersteller Artikel Nr.:

3SB29081AF

Fassung:

Wedge Base W 2x4,6d

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

60 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

60 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

    Glühlampe

    Die Glühlampe ist eine vielseitige Lichtquelle mit einer Bemessungsspannung von AC/DC 60 V und einer Leistung von 1,0 W.

    Technische Details:

    • Bemessungsspannung: AC/DC 60 V
    • Leistung: 1,0 W
    • Leuchtmitteltyp: Wedge-Base W2 X 4,6 d
    • Produktreihe: 3SB3, abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Energieverwendung mit niedrigem Stromverbrauch.
    • Langfristige Verfügbarkeit durch die weiterentwickelte Baureihe.
    • Einfache Installation durch das benutzerfreundliche Wedge-Basisdesign.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie