SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH00 1-polig, AC 110 - 690V (L-N) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19311GB41
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567617
Sonepar Artikelnummer
120946251
Hersteller Artikelnummer
3NP19311GB41
Hersteller Typ
3NP1931-1GB41
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19311GB41
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.227 kg
- Baugröße: NH00
- Polzahl: 1-polig
- Betriebsspannung: AC 110 - 690V (L-N)
- Zubehör für: Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Einfacher und komfortabler Montageprozess
- Verlässliche Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Hochwertige Zubehörteile von Siemens
Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH00 1-polig, AC 110 - 690V (L-N)
Der Griffeinsatz EFM15 dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und gewährleistet eine einfache und komfortable Montage und Verbindung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


