SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH00 1-polig, DC 120 - 440V Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19311GB44
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567761
Sonepar Artikelnummer
120948443
Hersteller Artikelnummer
3NP19311GB44
Hersteller Typ
3NP1931-1GB44
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19311GB44
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.227 kg
- Baugröße: NH00
- 1-polig
- DC: 120 - 440V
- Modell: SENTRON 3NP19
- Einfacher und komfortabler Anschluss.
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Griffeinsatz mit EFM15
Der Griffeinsatz mit EFM15 dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter und bietet eine einfache und komfortable Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


