SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH00 3-polig, AC 190 - 690V (L-N) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19331GB42
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567662
Sonepar Artikelnummer
120945458
Hersteller Artikelnummer
3NP19331GB42
Hersteller Typ
3NP1933-1GB42
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19331GB42
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.361 kg
- Baugröße: NH00
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsbereich: AC 190 - 690V (L-N)
- Kompatibilität: Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit bei der Installation
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss der Zubehörteile
- Verlässliche Sicherheit durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Qualität und Zuverlässigkeit von Siemens
Griffeinsatz mit EFM15
Der Griffeinsatz mit EFM15 ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage sowie Anschlüsse ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


