SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH00 3-polig, DC 220 - 440V Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19331GB45
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567815
Sonepar Artikelnummer
120945748
Hersteller Artikelnummer
3NP19331GB45
Hersteller Typ
3NP1933-1GB45
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19331GB45
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.353 kg
- Baugröße: NH00
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsbereich: DC 220 - 440V
- Kompatibel mit: 3NP1 Sicherungs-Lasttrennschalter
- Berührungsschutz standardmäßig integriert
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässiger Sicherheitsschutz während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Verlässlichkeit durch hochwertige Siemens-Qualität
Griffeinsatz mit EFM15
Der Griffeinsatz EFM15 ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage und Anschluss ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


