SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH000 1-polig, AC 24 - 230V / DC 24 - 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19211GB43
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567709
Sonepar Artikelnummer
120947322
Hersteller Artikelnummer
3NP19211GB43
Hersteller Typ
3NP1921-1GB43
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19211GB43
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.180 kg
- Baugröße: NH000
- 1-polig
- AC 24 - 230V / DC 24 - 250V
- Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz für sichere Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Zuverlässigkeit und Qualität nur von Siemens
Griffeinsatz mit EFM15
Der Griffeinsatz EFM15 ist ein Zubehör für den Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage sowie Anschlüsse ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


