SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH1 3-polig, AC 190 - 690V (L-N) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19431GB42
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567679
Sonepar Artikelnummer
120949532
Hersteller Artikelnummer
3NP19431GB42
Hersteller Typ
3NP1943-1GB42
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19431GB42
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.045 kg
- Baugröße: NH1
- Polanzahl: 3-polig
- Spannungsbereich: AC 190 - 690V (L-N)
- Zubehör für: Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Modell: SENTRON 3NP19
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfacher und komfortabler Montageprozess
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für maximale Sicherheit
- Kompatibilität mit 3NP1 Sicherungs-Lasttrennschaltern
Griffeinsatz mit EFM15
Der Griffeinsatz EFM15 ermöglicht eine einfache und komfortable Montage und Anschluss an Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


