SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH1 3-polig, DC 220 - 440V Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19431GB45
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567822
Sonepar Artikelnummer
120945749
Hersteller Artikelnummer
3NP19431GB45
Hersteller Typ
3NP1943-1GB45
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19431GB45
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.975 kg
- Baugröße: NH1
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsbereich: DC 220 - 440V
- Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfacher und komfortabler Montageprozess.
- Erhöhter Sicherheitsschutz während der Installation.
- Optimale Technik für zuverlässige Sicherheit.
- Verlässliche Zusatzkomponente von Siemens.
Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH1 3-polig, DC 220 - 440V
Der Griffeinsatz EFM15 dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage sowie einen sicheren Anschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


