SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH2 1-polig, AC 24 - 230V / DC 24 - 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19511GB43
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567730
Sonepar Artikelnummer
120949061
Hersteller Artikelnummer
3NP19511GB43
Hersteller Typ
3NP1951-1GB43
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19511GB43
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.706 kg
- Baugröße NH2
- 1-polig
- AC 24 - 230V / DC 24 - 250V
- Kompatibel mit SENTRON 3NP19
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Griffeinsatz mit EFM15
Der Griffeinsatz EFM15 ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und sorgt für eine einfache und sichere Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


