SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH2 3-polig, AC 190 - 690V (L-N) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19531GB42
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567686
Sonepar Artikelnummer
120948602
Hersteller Artikelnummer
3NP19531GB42
Hersteller Typ
3NP1953-1GB42
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19531GB42
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.018 kg
- Baugröße: NH2
- Poligkeit: 3-polig
- Spannungsbereich: AC 190 - 690V (L-N)
- Kompatibel mit: Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Berührungsschutz: Standardmäßig vorhanden
- Einfacher und komfortabler Anschluss und Montage.
- Zuverlässiger Sicherheitsstandard bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
- Hohe Qualität und Vertrautheit durch Siemens.
Griffeinsatz mit EFM15
Der Griffeinsatz EFM15 dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und bietet eine sichere und komfortable Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


