SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH2 3-polig, DC 220 - 440V Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19531GB45
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567839
Sonepar Artikelnummer
120945002
Hersteller Artikelnummer
3NP19531GB45
Hersteller Typ
3NP1953-1GB45
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19531GB45
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.184 kg
- Baugröße: NH2
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Spannungsbereich: DC 220 - 440V
- Zubehör für: Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss.
- Standardmäßiger Berührungsschutz sorgt für hohe Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Griffeinsatz mit EFM15
Der Griffeinsatz EFM15 dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und bietet eine einfache und komfortable Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


