SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH3 1-polig, AC 110 - 690V (L-N) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19611GB41
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567648
Sonepar Artikelnummer
120951270
Hersteller Artikelnummer
3NP19611GB41
Hersteller Typ
3NP1961-1GB41
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19611GB41
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.760 kg
- Baugröße: NH3
- 1-polig
- Spannungsbereich: AC 110 - 690V (L-N)
- Modell: SENTRON 3NP19
- Einfacher und komfortabler Montage- und Anschlussprozess
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Griffeinsatz mit EFM15
Der Griffeinsatz mit EFM15 ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage und Anschluss ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


