SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH3 1-polig, AC 24 - 230V / DC 24 - 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19611GB43
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567747
Sonepar Artikelnummer
120950942
Hersteller Artikelnummer
3NP19611GB43
Hersteller Typ
3NP1961-1GB43
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19611GB43
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.763 kg
- Baugröße: NH3
- Polanzahl: 1-polig
- AC Spannung: 24 - 230V
- DC Spannung: 24 - 250V
- Passend für: Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Einfachere und komfortable Montage und Anschluss.
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit.
- Optimale Technik zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit.
- Hochwertige Produkte nur von Siemens.
Griffeinsatz mit EFM15
Der Griffeinsatz EFM15 ist ein praktisches Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und sichere Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


