SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH3 1-polig, DC 120 - 440V Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19611GB44
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567792
Sonepar Artikelnummer
120952110
Hersteller Artikelnummer
3NP19611GB44
Hersteller Typ
3NP1961-1GB44
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19611GB44
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.758 kg
- Modell: Griffeinsatz EFM15
- Baugröße: NH3 1-polig
- Spannungsbereich: DC 120 - 440V
- Zubehör für: Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Verlässlicher Schutz bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für höhere Sicherheit
- Qualität und Zuverlässigkeit von Siemens
Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH3 1-polig, DC 120 - 440V
Der Griffeinsatz EFM15 ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und bietet eine einfache und komfortable Montage sowie Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


