Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM20, für Baugröße NH1, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM20, für Baugröße NH1, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19431GB30

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209766051

Sonepar Artikelnummer

120223454

Hersteller Artikelnummer

3NP19431GB30

Hersteller Typ

3NP1943-1GB30

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19431GB30

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.022 kg

    Griffeinsatz mit EFM20

    Der Griffeinsatz mit EFM20 dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage.

    Technische Einzelheiten:

    • Baugröße: NH1
    • Kompatibel mit: Sicherungs-Lasttrennschaltern 3NP1
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für zusätzliche Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Zuverlässiger Schutz während der Installation
    • Optimale Technik für erhöhte Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie