Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM20, für Baugröße NH2, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM20, für Baugröße NH2, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19531GB30

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209766228

Sonepar Artikelnummer

120223469

Hersteller Artikelnummer

3NP19531GB30

Hersteller Typ

3NP1953-1GB30

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19531GB30

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.107 kg

    Griffeinsatz mit EFM20

    Der Griffeinsatz mit EFM20 ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage und Anschlussmöglichkeiten bietet.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH2
    • Kompatibilität: Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Montage- und Anschlussprozess
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie