Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM25, für Baugröße NH000, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM25, für Baugröße NH000, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19231GB50

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209778900

Sonepar Artikelnummer

120223414

Hersteller Artikelnummer

3NP19231GB50

Hersteller Typ

3NP1923-1GB50

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19231GB50

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.315 kg

    Griffeinsatz mit EFM25

    Der Griffeinsatz mit EFM25 dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und bietet eine einfache und komfortable Montage.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH000
    • Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschaltern 3NP1
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für Sicherheit bei der Installation

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Montagesprozess
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für höchste Sicherheitsstandards

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie