Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM25, für Baugröße NH1, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM25, für Baugröße NH1, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19431GB50

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209778948

Sonepar Artikelnummer

120223455

Hersteller Artikelnummer

3NP19431GB50

Hersteller Typ

3NP1943-1GB50

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19431GB50

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.007 kg

    Griffeinsatz mit EFM25

    Der Griffeinsatz mit EFM25 ist ein Zubehörteil für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage und Anschluss ermöglicht.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH1
    • Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschaltern 3NP1
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie