Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM25, für Baugröße NH2, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Griffeinsatz mit EFM25, für Baugröße NH2, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19531GB50

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209779969

Sonepar Artikelnummer

120223470

Hersteller Artikelnummer

3NP19531GB50

Hersteller Typ

3NP1953-1GB50

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19531GB50

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

3.000 kg

    Griffeinsatz mit EFM25

    Der Griffeinsatz mit EFM25 ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter der Baugröße NH2, das eine einfache und zuverlässige Installation ermöglicht.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH2
    • Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschaltern 3NP1
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für hohe Sicherheit
    • Einfacher und komfortabler Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Komfortable Montage und Anschluss
    • Hochwertige Siemens-Qualität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie