Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Griffeinsatz mit MFM, für Baugröße NH2, Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Griffeinsatz mit MFM, für Baugröße NH2, Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19531GB10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209766204

Sonepar Artikelnummer

120223467

Hersteller Artikelnummer

3NP19531GB10

Hersteller Typ

3NP1953-1GB10

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19531GB10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.380 kg

    Griffeinsatz mit MFM

    Der Griffeinsatz mit MFM dient als Zubehör für den Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH2
    • Kompatibilität: Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
    • Zubehörtyp: MFM SENTRON 3NP19
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss der Teile.
    • Zuverlässiger Schutz während der Installation durch integrierten Berührungsschutz.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie