Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Griffeinsatz mit MFM, für Baugröße NH3, Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Griffeinsatz mit MFM, für Baugröße NH3, Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19631GB10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209766402

Sonepar Artikelnummer

120223480

Hersteller Artikelnummer

3NP19631GB10

Hersteller Typ

3NP1963-1GB10

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19631GB10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.752 kg

    Griffeinsatz mit MFM

    Griffeinsatz mit MFM ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage und Verbindung ermöglicht.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH3
    • Modell: SENTRON 3NP19
    • Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschaltern 3NP1
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Montageprozess
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimaler technischer Support von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie